Eriks
WEG

WEG Frequentieomvormer, 75kW 142A, Ingang 3 Fasig 400V, IP20, General Purpose, Rem transistor, Omgevingstemperatuur 45°C

  • ERIKS:12710834
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.058,27/ stukexcl. btw

€ 6.120,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
CFW
Type
11
Motorvermogen
75 kW