Eriks
WEG

WEG Frequentieomvormer, 55kW 105A, Ingang 3 Fasig 400V, IP20, General Purpose, Rem transistor, Omgevingstemperatuur 45°C

  • ERIKS:12710832
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.104,32/ stukexcl. btw

€ 4.966,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
CFW
Type
11
Motorvermogen
55 kW