Eriks
WEG

WEG Frequentieomvormer, 55kW 105A, Ingang 3 Fasig 400V, IP20, General Purpose, Omgevingstemperatuur 45°C, Bouwgrootte E

  • ERIKS:12710831
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.835,98/ stukexcl. btw

€ 4.641,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
CFW
Type
11
Motorvermogen
55 kW