Eriks
WEG

WEG Frequentieomvormer, 5, 5kW 13, 5A, Ingang 3 Fasig 400V, IP55, General Purpose, Rem transistor, Omgevingstemperatuur 40°C

  • ERIKS:13286328
Image 1
Opslaan in lijst

€ 992,02/ stukexcl. btw

€ 1.200,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
CFW
Type
11
Motorvermogen
5.5 kW