Eriks
WEG

WEG Frequentieomvormer, 4kW 10A, Ingang 3 Fasig 400V, IP55, General Purpose, Rem transistor, Omgevingstemperatuur 40°C

  • ERIKS:13286327
Image 1
Opslaan in lijst

€ 889,21/ stukexcl. btw

€ 1.075,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
CFW
Type
11
Motorvermogen
4 kW