Eriks
WEG

WEG Frequentieomvormer, 45kW 88A, Ingang 3 Fasig 400V, IP55, General Purpose, Rem transistor, Omgevingstemperatuur 40°C

  • ERIKS:13286336
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.781,95/ stukexcl. btw

€ 4.576,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
CFW
Type
11
Motorvermogen
45 kW