Eriks
WEG

WEG Frequentieomvormer, 400kW 760A, Ingang 3 Fasig 400V, IP20, General Purpose, STO, functie, Omgevingstemperatuur 40°C

  • ERIKS:13286434
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17.440,30/ stukexcl. btw

€ 21.102,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
CFW
Type
11
Motorvermogen
400 kW