Eriks
WEG

WEG Frequentieomvormer, 400kW 720A, Ingang 3 Fasig 400V, IP20, General Purpose, Omgevingstemperatuur 40°C, Bouwgrootte G

  • ERIKS:12710845
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16.299,29/ stukexcl. btw

€ 19.722,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
CFW
Type
11
Motorvermogen
400 kW