Eriks
WEG

WEG Frequentieomvormer, 3kW 7A, Ingang 3 Fasig 400V, IP55, General Purpose, Rem transistor, Omgevingstemperatuur 40°C

  • ERIKS:13286326
Image 1
Opslaan in lijst

€ 879,01/ stukexcl. btw

€ 1.063,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
CFW
Type
11
Motorvermogen
3 kW