Eriks
WEG

WEG Frequentieomvormer, 330kW 601A, Ingang 3 Fasig 400V, IP20, General Purpose, STO, functie, Omgevingstemperatuur 45°C

  • ERIKS:12973029
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15.976,27/ stukexcl. btw

€ 19.331,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
CFW
Type
11
Motorvermogen
330 kW