Eriks
WEG

WEG Frequentieomvormer, 30kW 58, 5A, Ingang 3 Fasig 400V, IP54, General Purpose, Rem transistor, Omgevingstemperatuur 40°C

  • ERIKS:12972228
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.683,40/ stukexcl. btw

€ 3.246,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
CFW
Type
11
Motorvermogen
30 kW