Eriks
WEG

WEG Frequentieomvormer, 30kW 58, 5A, Ingang 3 Fasig 400V, IP20, General Purpose, Rem transistor, Omgevingstemperatuur 50°C

  • ERIKS:12710829
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.395,87/ stukexcl. btw

€ 2.899,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
CFW
Type
11
Motorvermogen
30 kW