Eriks
WEG

WEG Frequentieomvormer, 280kW 515A, Ingang 3 Fasig 400V, IP20, General Purpose, STO, functie, Omgevingstemperatuur 45°C

  • ERIKS:12973028
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14.745,33/ stukexcl. btw

€ 17.841,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
CFW
Type
11
Motorvermogen
280 kW