Eriks
WEG

WEG Frequentieomvormer, 200kW 370A, Ingang 3 Fasig 400V, IP20, General Purpose, Omgevingstemperatuur 45°C, Bouwgrootte F

  • ERIKS:12710841
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.426,62/ stukexcl. btw

€ 10.196,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
CFW
Type
11
Motorvermogen
200 kW