Eriks
WEG

WEG Frequentieomvormer, 2, 2kW 10A, Ingang 1 Fasig 230V, IP20, General Purpose, Rem transistor, Omgevingstemperatuur 50°C

  • ERIKS:12710816
Image 1
Opslaan in lijst

€ 869,59/ stukexcl. btw

€ 1.052,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
CFW
Type
11
Motorvermogen
2.2 kW