Eriks
WEG

WEG Frequentieomvormer, 160kW 312A, Ingang 3 Fasig 400V, IP20, General Purpose, Omgevingstemperatuur 45°C, Bouwgrootte F

  • ERIKS:12710840
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7.680,58/ stukexcl. btw

€ 9.293,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
CFW
Type
11
Motorvermogen
160 kW