Eriks
WEG

WEG Frequentieomvormer, 132kW 242A, Ingang 3 Fasig 400V, IP20, General Purpose, STO, functie, Omgevingstemperatuur 45°C

  • ERIKS:12973020
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7.163,31/ stukexcl. btw

€ 8.667,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
CFW
Type
11
Motorvermogen
132 kW