Eriks
WEG

WEG Frequentieomvormer, 1, 5kW 6A, Ingang 1 Fasig 230V, IP20, General Purpose, Rem transistor, Omgevingstemperatuur 50°C

  • ERIKS:12972201
Image 1
Opslaan in lijst

€ 801,31/ stukexcl. btw

€ 969,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
CFW
Type
11
Motorvermogen
1.5 kW