Eriks
WEG

WEG Frequentieomvormer, 1, 5kW 4, 3A, Ingang 3 Fasig 400V, IP20, General Purpose, Omgevingstemperatuur 40°C, Bouwgrootte A

  • ERIKS:12710784
Image 1
Opslaan in lijst

€ 307,72/ stukexcl. btw

€ 372,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
CFW
Type
500
Motorvermogen
1.5 kW