Eriks
WEG

WEG Frequentieomvormer, 1, 1kW 4, 3A, Ingang 1 Fasig 230V, IP20, General Purpose, Omgevingstemperatuur 40°C, Bouwgrootte A

  • ERIKS:12710782
Image 1
Opslaan in lijst

€ 232,16/ stukexcl. btw

€ 280,91incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
CFW
Type
500
Motorvermogen
1.1 kW