€ 6.309,11/ stukexcl. btw
€ 7.634,02incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE4 |
Vermogen | 90 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B35T |
Aantal polen | 2 |
Vollastsnelheid | 2979 tr/min |
Vollastmoment | 289 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 280S/M |
Rendement bij 50% belasting | 94.3 % |
Rendement bij 75% belasting | 95.2 % |
Rendement bij 100% belasting | 95.8 % |
Asdiameter | 65 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 550 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 710 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 26,92/ stukexcl. btw
€ 32,57incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 637,22/ stukexcl. btw
€ 771,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 462,90/ stukexcl. btw
€ 560,11incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 73,25/ stukexcl. btw
€ 88,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027