Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 90 kW, 1500 rpm, (=4P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 280S/M, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12616325
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.997,13/ stukexcl. btw

€ 7.256,53incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
90 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1489 tr/min
Vollastmoment
578 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
280S/M
Rendement bij 50% belasting
95.5 %
Rendement bij 75% belasting
96 %
Rendement bij 100% belasting
96.1 %
Asdiameter
75 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
790 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires

€ 247,02/ stukexcl. btw

€ 298,89incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 477,18/ stukexcl. btw

€ 577,39incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 31,30/ stukexcl. btw

€ 37,87incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M12 W21/W22, 280/315

  • Eriks:12395109
  • Manufacturer:11206099

€ 73,25/ stukexcl. btw

€ 88,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027