€ 7.581,42/ stukexcl. btw
€ 9.173,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE4 |
Vermogen | 90 kW |
Snelheid | 1000 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 6 |
Vollastsnelheid | 992 tr/min |
Vollastmoment | 867 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 315S/M |
Rendement bij 50% belasting | 94.8 % |
Rendement bij 75% belasting | 95.3 % |
Rendement bij 100% belasting | 95.6 % |
Asdiameter | 80 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 950 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 462,90/ stukexcl. btw
€ 560,11incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 851,64/ stukexcl. btw
€ 1.030,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 403,02/ stukexcl. btw
€ 487,65incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 37,72/ stukexcl. btw
€ 45,64incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026