Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 90 kW, 1000 rpm, (=6P), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 315S/M, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12616418
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.021,48/ stukexcl. btw

€ 9.705,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
90 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
6
Vollastsnelheid
992 tr/min
Vollastmoment
867 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
315S/M
Rendement bij 50% belasting
94.8 %
Rendement bij 75% belasting
95.3 %
Rendement bij 100% belasting
95.6 %
Asdiameter
80 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
660 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
950 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires

€ 37,72/ stukexcl. btw

€ 45,64incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilatorkap, W22, 315 RAL6002

  • Eriks:12395144
  • Manufacturer:11103700

€ 462,90/ stukexcl. btw

€ 560,11incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 403,02/ stukexcl. btw

€ 487,65incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 851,64/ stukexcl. btw

€ 1.030,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027