Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 9,2 kW, 3000 rpm, (=2p), B34T, 400/690 V, 50 Hz, W22, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:13194281
Image 1
Opslaan in lijst

€ 993,25/ stukexcl. btw

€ 1.201,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
9.2 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B34A
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2940 tr/min
Vollastmoment
29.9 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
L132M/L
Rendement bij 50% belasting
90.1 %
Rendement bij 75% belasting
91.4 %
Rendement bij 100% belasting
92.2 %
Asdiameter
38 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
200 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
84.7 kg
PTC Thermistor
Ja