€ 1.111,09/ stukexcl. btw
€ 1.344,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE4 |
Vermogen | 9.2 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B5 |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1479 tr/min |
Vollastmoment | 59.4 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 160M |
Rendement bij 50% belasting | 91.6 % |
Rendement bij 75% belasting | 92.8 % |
Rendement bij 100% belasting | 93 % |
Asdiameter | 42 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 350 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 131 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 114,08/ stukexcl. btw
€ 138,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 16,48/ stukexcl. btw
€ 19,94incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 237,13/ stukexcl. btw
€ 286,93incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 7,14/ stukexcl. btw
€ 8,64incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026