Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 75 kW, 1500 rpm, (=4P), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 280S/M, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12616324
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.520,55/ stukexcl. btw

€ 6.679,87incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
75 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1489 tr/min
Vollastmoment
481 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
280S/M
Rendement bij 50% belasting
95.3 %
Rendement bij 75% belasting
95.8 %
Rendement bij 100% belasting
96 %
Asdiameter
75 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
550 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
735 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Ventilatorkap, W22, 280 RAL6002

  • Eriks:12395142
  • Manufacturer:11103686

€ 462,90/ stukexcl. btw

€ 560,11incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M12 W21/W22, 280/315

  • Eriks:12395109
  • Manufacturer:11206099

€ 73,25/ stukexcl. btw

€ 88,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

€ 31,30/ stukexcl. btw

€ 37,87incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 637,22/ stukexcl. btw

€ 771,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027