Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 7,5 kW, 3000 rpm, (=2p), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:13194274
Image 1
Opslaan in lijst

€ 803,22/ stukexcl. btw

€ 971,90incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
7.5 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2940 tr/min
Vollastmoment
24.4 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132S
Rendement bij 50% belasting
89.3 %
Rendement bij 75% belasting
90.9 %
Rendement bij 100% belasting
91.7 %
Asdiameter
38 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
300 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
75 kg
PTC Thermistor
Ja