Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 7,5 kW, 3000 rpm, (=2P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, gietijzer

  • ERIKS:12616205
Image 1
Opslaan in lijst

€ 730,85/ stukexcl. btw

€ 884,33incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
7.5 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2940 tr/min
Vollastmoment
24.4 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132S
Rendement bij 50% belasting
89.3 %
Rendement bij 75% belasting
90.9 %
Rendement bij 100% belasting
91.7 %
Asdiameter
38 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
75 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 117,38/ stukexcl. btw

€ 142,03incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 62,81/ stukexcl. btw

€ 76,00incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilator, W21/W22, 112, 4P GY, IE3, gietijzer

  • Eriks:12395061
  • Manufacturer:10681688

€ 93,02/ stukexcl. btw

€ 112,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027
Product Image

WEG Klemmenbord M5 W21/W22, 112/132

  • Eriks:12395105
  • Manufacturer:10156583

€ 12,80/ stukexcl. btw

€ 15,49incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026