€ 926,01/ stukexcl. btw
€ 1.120,47incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE4 |
Vermogen | 7.5 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B34A |
Aantal polen | 4 |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | L132M/L |
Rendement bij 50% belasting | 91.4 % |
Rendement bij 75% belasting | 92.3 % |
Rendement bij 100% belasting | 92.6 % |
Asdiameter | 38 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 200 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 84 kg |
PTC Thermistor | Ja |