Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 55 kW, 3000 rpm, (=2P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 250S/M, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12616236
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.689,45/ stukexcl. btw

€ 5.674,23incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
55 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2970 tr/min
Vollastmoment
177 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
250S/M
Rendement bij 50% belasting
93.7 %
Rendement bij 75% belasting
94.6 %
Rendement bij 100% belasting
95.3 %
Asdiameter
60 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
530 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Klemmenkast, 2xM63 W22, 250, 6002, RAL6002

  • Eriks:12395101
  • Manufacturer:11202932

€ 159,95/ stukexcl. btw

€ 193,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027
Product Image

WEG Klemmenbord M10 W21/W22, 225/250

  • Eriks:12395108
  • Manufacturer:11206062

€ 34,79/ stukexcl. btw

€ 42,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027

€ 87,53/ stukexcl. btw

€ 105,91incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 25,27/ stukexcl. btw

€ 30,58incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026