€ 4.832,68/ stukexcl. btw
€ 5.847,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE4 |
Vermogen | 55 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B35T |
Aantal polen | 2 |
Vollastsnelheid | 2970 tr/min |
Vollastmoment | 177 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 250S/M |
Rendement bij 50% belasting | 93.7 % |
Rendement bij 75% belasting | 94.6 % |
Rendement bij 100% belasting | 95.3 % |
Asdiameter | 60 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 550 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 530 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 34,79/ stukexcl. btw
€ 42,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/02/2027€ 87,53/ stukexcl. btw
€ 105,91incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 159,95/ stukexcl. btw
€ 193,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 25,27/ stukexcl. btw
€ 30,58incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026