€ 5.825,30/ stukexcl. btw
€ 7.048,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE4 |
Vermogen | 55 kW |
Snelheid | 1000 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 6 |
Vollastsnelheid | 990 tr/min |
Vollastmoment | 531 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 280S/M |
Rendement bij 50% belasting | 94.7 % |
Rendement bij 75% belasting | 95.1 % |
Rendement bij 100% belasting | 95.1 % |
Asdiameter | 75 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 705 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 73,25/ stukexcl. btw
€ 88,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 37,72/ stukexcl. btw
€ 45,64incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 462,90/ stukexcl. btw
€ 560,11incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 637,22/ stukexcl. btw
€ 771,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027