Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 5,5 kW, 3000 rpm, (=2p), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 132S, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:13194256
Image 1
Opslaan in lijst

€ 714,06/ stukexcl. btw

€ 864,01incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
5.5 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2945 tr/min
Vollastmoment
17.8 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132S
Rendement bij 50% belasting
88 %
Rendement bij 75% belasting
89.9 %
Rendement bij 100% belasting
90.9 %
Asdiameter
38 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
300 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
66 kg
PTC Thermistor
Ja