Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 5,5 kW, 1500 rpm, (=4P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, gietijzer

  • ERIKS:12616285
Image 1
Opslaan in lijst

€ 713,32/ stukexcl. btw

€ 863,12incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
5.5 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1475 tr/min
Vollastmoment
35.6 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132S
Rendement bij 50% belasting
90.2 %
Rendement bij 75% belasting
91.4 %
Rendement bij 100% belasting
91.9 %
Asdiameter
38 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
78.3 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 62,81/ stukexcl. btw

€ 76,00incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 4,93/ stukexcl. btw

€ 5,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M5 W21/W22, 112/132

  • Eriks:12395105
  • Manufacturer:10156583

€ 12,80/ stukexcl. btw

€ 15,49incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 87,35/ stukexcl. btw

€ 105,69incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026