Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 45 kW, 3000 rpm, (=2P), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 225S/M, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12616235
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.964,44/ stukexcl. btw

€ 4.796,97incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
45 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
2
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
225S/M
Rendement bij 50% belasting
94.4 %
Rendement bij 75% belasting
95 %
Rendement bij 100% belasting
94.8 %
Asdiameter
55 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
450 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
425 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Klemmenbord M10 W21/W22, 225/250

  • Eriks:12395108
  • Manufacturer:11206062

€ 34,79/ stukexcl. btw

€ 42,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/02/2027

€ 25,27/ stukexcl. btw

€ 30,58incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 87,53/ stukexcl. btw

€ 105,91incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 507,03/ stukexcl. btw

€ 613,51incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026