Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 45 kW, 1000 rpm, (=6P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 280S/M, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12616407
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.670,53/ stukexcl. btw

€ 6.861,34incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
45 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
6
Vollastsnelheid
989 tr/min
Vollastmoment
435 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
280S/M
Rendement bij 50% belasting
94.3 %
Rendement bij 75% belasting
94.8 %
Rendement bij 100% belasting
94.8 %
Asdiameter
75 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
625 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Ventilatorkap, W22, 280 RAL6002

  • Eriks:12395142
  • Manufacturer:11103686

€ 462,90/ stukexcl. btw

€ 560,11incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 403,02/ stukexcl. btw

€ 487,65incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 37,72/ stukexcl. btw

€ 45,64incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M12 W21/W22, 280/315

  • Eriks:12395109
  • Manufacturer:11206099

€ 73,25/ stukexcl. btw

€ 88,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027