Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 4 kW, 3000 rpm, B34T, 230/400 V, 50 Hz, W22, PTC-sensoren

  • ERIKS:14156090
Image 1
Opslaan in lijst

€ 546,49/ stukexcl. btw

€ 661,25incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
4 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B34A
Aantal polen
2
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
L112M
Rendement bij 50% belasting
88.5 %
Rendement bij 75% belasting
89.6 %
Rendement bij 100% belasting
89.5 %
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja