Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 4 kW, 3000 rpm, (=2p), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 112M, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:13308732
Image 1
Opslaan in lijst

€ 546,49/ stukexcl. btw

€ 661,25incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
4 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2905 tr/min
Vollastmoment
13.2 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
L112M
Rendement bij 50% belasting
88.7 %
Rendement bij 75% belasting
89.9 %
Rendement bij 100% belasting
90 %
Asdiameter
28 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
250 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
44.6 kg
PTC Thermistor
Ja