€ 559,12/ stukexcl. btw
€ 676,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE4 |
Vermogen | 4 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B34BT |
Aantal polen | 2 |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | L112M |
Rendement bij 50% belasting | 88.5 % |
Rendement bij 75% belasting | 89.6 % |
Rendement bij 100% belasting | 89.5 % |
Materiaal | Gietijzer |
PTC Thermistor | Ja |