Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 4 kW, 1500 rpm, (=4p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 132S, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:13309359
Image 1
Opslaan in lijst

€ 654,33/ stukexcl. btw

€ 791,74incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
4 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1475 tr/min
Vollastmoment
25.9 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132S
Rendement bij 50% belasting
89.2 %
Rendement bij 75% belasting
90.6 %
Rendement bij 100% belasting
91.1 %
Asdiameter
38 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
67.7 kg
PTC Thermistor
Ja