Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 4 kW, 1000 rpm, (=6p), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 132M, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:13194253
Image 1
Opslaan in lijst

€ 836,85/ stukexcl. btw

€ 1.012,59incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
4 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
6
Vollastsnelheid
975 tr/min
Vollastmoment
39.2 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132M
Rendement bij 50% belasting
86.9 %
Rendement bij 75% belasting
88.4 %
Rendement bij 100% belasting
89.5 %
Asdiameter
38 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
300 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
79.1 kg
PTC Thermistor
Ja