€ 4.343,13/ stukexcl. btw
€ 5.255,19incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE4 |
Vermogen | 37 kW |
Snelheid | 1000 tr/min |
Montage | B5 |
Aantal polen | 6 |
Vollastsnelheid | 986 tr/min |
Vollastmoment | 359 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 250S/M |
Rendement bij 50% belasting | 94.5 % |
Rendement bij 75% belasting | 94.5 % |
Rendement bij 100% belasting | 94.5 % |
Asdiameter | 65 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 550 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 510 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 477,18/ stukexcl. btw
€ 577,39incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 159,95/ stukexcl. btw
€ 193,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 31,30/ stukexcl. btw
€ 37,87incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 34,79/ stukexcl. btw
€ 42,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/02/2027