Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 30 kW, 3000 rpm, (=2P), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 200L, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12616228
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.836,04/ stukexcl. btw

€ 3.431,61incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
30 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2970 tr/min
Vollastmoment
96.5 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
200L
Rendement bij 50% belasting
92.8 %
Rendement bij 75% belasting
93.9 %
Rendement bij 100% belasting
94.5 %
Asdiameter
55 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
400 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
263 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires

€ 323,19/ stukexcl. btw

€ 391,06incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M8 W21/W22, 200

  • Eriks:12395107
  • Manufacturer:11525334

€ 34,77/ stukexcl. btw

€ 42,07incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 114,81/ stukexcl. btw

€ 138,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027
Product Image

WEG Ventilator, W22, 200, 2/4P GY, IE3, gietijzer

  • Eriks:12395068
  • Manufacturer:11250695

€ 170,48/ stukexcl. btw

€ 206,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027