€ 2.845,99/ stukexcl. btw
€ 3.443,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE4 |
Vermogen | 30 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B35T |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1485 tr/min |
Vollastmoment | 192.905 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 200L |
Rendement bij 50% belasting | 93.7 % |
Rendement bij 75% belasting | 94.1 % |
Rendement bij 100% belasting | 94.2 % |
Asdiameter | 55 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 400 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 284 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 114,81/ stukexcl. btw
€ 138,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 64,64/ stukexcl. btw
€ 78,21incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 34,77/ stukexcl. btw
€ 42,07incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 170,48/ stukexcl. btw
€ 206,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027