€ 3.774,75/ stukexcl. btw
€ 4.567,45incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE4 |
Vermogen | 30 kW |
Snelheid | 1000 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 6 |
Vollastsnelheid | 988 tr/min |
Vollastmoment | 290 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 225S/M |
Rendement bij 50% belasting | 94.1 % |
Rendement bij 75% belasting | 94.2 % |
Rendement bij 100% belasting | 94.2 % |
Asdiameter | 60 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 406 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 34,79/ stukexcl. btw
€ 42,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/02/2027€ 507,03/ stukexcl. btw
€ 613,51incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 31,30/ stukexcl. btw
€ 37,87incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 247,02/ stukexcl. btw
€ 298,89incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026