Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 3 kW, 3000 rpm, (=2p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:13308724
Image 1
Opslaan in lijst

€ 477,16/ stukexcl. btw

€ 577,36incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
3 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2905 tr/min
Vollastmoment
9.87 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
L100L
Rendement bij 50% belasting
88.6 %
Rendement bij 75% belasting
89.1 %
Rendement bij 100% belasting
89.1 %
Asdiameter
28 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
250 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
34 kg
PTC Thermistor
Ja