€ 458,47/ stukexcl. btw
€ 554,75incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE4 |
Vermogen | 3 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 2 |
Vollastsnelheid | 2905 tr/min |
Vollastmoment | 9.87 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | L100L |
Rendement bij 50% belasting | 88.6 % |
Rendement bij 75% belasting | 89.1 % |
Rendement bij 100% belasting | 89.1 % |
Asdiameter | 28 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 34 kg |
PTC Thermistor | Ja |