Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE4, 3 kW, 1500 rpm, (=4p), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 112M, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:13308776
Image 1
Opslaan in lijst

€ 565,49/ stukexcl. btw

€ 684,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
3 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1465 tr/min
Vollastmoment
19.6 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
L112M
Rendement bij 50% belasting
88.9 %
Rendement bij 75% belasting
90 %
Rendement bij 100% belasting
90.4 %
Asdiameter
28 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
250 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
46.5 kg
PTC Thermistor
Ja