€ 565,49/ stukexcl. btw
€ 684,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE4 |
Vermogen | 3 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B5 |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1465 tr/min |
Vollastmoment | 19.6 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | L112M |
Rendement bij 50% belasting | 88.9 % |
Rendement bij 75% belasting | 90 % |
Rendement bij 100% belasting | 90.4 % |
Asdiameter | 28 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 250 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 46.5 kg |
PTC Thermistor | Ja |